Beli peralatan laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Bottle Lab Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic. Complete with blue quick release closure (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working. Service temperature limit of closure and pouring ring: +140 °C. Special thread means opening takes less than a turn. The 80 mm wide outer diameter of the bottle mouth permits easy filling and pouring out of powders and viscous substances. Typical applications: storage, transport, safekeeping and sampling of substances, easy to use with granulated material, powders and viscous media, sampling of hot media.atribut:
- DIN Thread (GL): 80
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab)atribut:
- Size Cap GL (mm): 45
- B-ONE Digital Ovenatribut:
- Accuracy (°C): 1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature Range (°C): 10-300
- Timer (minute): 0-9999
- Maskot Drying Oven Digitalatribut:
- Temperature Accuracy (°C): ±1
- Temperature Range (°C): RT +10 to 300
- Timer (minute): 0~9999
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- KRISBOW Coverall Disposable Chemical Protection (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)Deskripsi:Krisbow pakaian pelindung laboratorium adalah salah satu alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan untuk orang yang bekerja di area laboratorium atau petugas medis yang berada pada wilayah zona merah. Berfungsi untuk melindungi diri dari paparan atau percikan bahan kimia khususnya pada area tubuh Anda. Pakaian lab ini sudah sesuai dengan standard keamanan kerja yang berlaku di Indonesia sehingga keamanannya lebih terjamin. Memiliki ukuran all size, mudah digunakan, serta memiliki tali karet pada bagian wajah agar lebih fit ketika dipasang.atribut:
- Size: All Size
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Type (Indikator Dial Stroke Panjang)atribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Specification Range (mm): 0.5
- DURAN Bottle Pressure Plus Laboratory (Botol Lab)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable ceramic. Pressure resistance conforms to DIN EN 1595, confirmed by GS marking (TÜV ID: 0000020716). Vacuum and/or pressure resistant from –1 bar to +1.5 bar due to modified geometry (based on ISO 4796-1). When pressure loaded the following apply: thermal shock resistance 30 K and maximum usage temperature +140 °C. Blue scale for visual differentiation from the standard laboratory bottle. Also available in amber. Typical applications: safe working under pressure or vacuum, sampling under pressure, storage of gas generating media.atribut:
- DIN Thread (GL): 45
- VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Daftar Harga peralatan laboratorium Terbaru October 2026
| DURAN Bottle Lab Wide Mouth (Botol Lab) | Rp319.900 |
| AS ONE Laboratory Silicone Mat | Rp249.900 |
| Adam Equipment Portable Balance | Rp4.399.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab) | Rp179.900 |
| B-ONE Digital Oven | Rp25.999.900 |
| Maskot Drying Oven Digital | Rp13.999.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp68.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/91P103453325-2.jpg)

/1mP102079058-3.jpg)
/aqP103203386-2.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/5bP105887191-1.jpg)



/P102078785-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/axP102079393-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/KRISBOW%20Coverall%20Disposable%20Chemical%20Protection%20(Pakaian%2FBaju%20%20Pelindung%20Kerja)/2gP104566088-2.jpg)
/m6P105882798-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/9sP105602352-2.jpg)
/4tP105887173-1.jpg)
/P102944554-1.jpg)
/rjP103452991-2.jpg)
/8fP103518303-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)